※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量物品棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86384627 品番 S54324
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

中量物品棚(500kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。

耐荷重(kg/段)500 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1200(ベース(PP製)5mmを除く) 段数4 グリーン トラスコ品番135-9416 質量(kg)41.92 高さ(mm)1200(ベース(PP製)5mmを除く) 材質(本体)スチール タイプ単体 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚段数4 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/段)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする