標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コイル定格電圧(V)AC200 適合モータ容量(400〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):1.5 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):0.75 補助接点標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b 注文コード86384629 品番HC20-T 0.75kW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はコイル定格電圧・適合モータ容量・補助接点など46種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式非可逆式 補助接点標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b 適合モータ容量(400〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):1.5 操作コイル定格電圧(V)AC200 サーマルリレー整定範囲(A)2.5〜4 機械的耐久性1500万回 電気的耐久性250万回(AC-3級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー別売(FPC-22) 種別標準形(HCシリーズ) コイル定格電圧(V)AC200 接点ツイン接点 フレーム概略の定格電流値:20A 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 定格使用電流(A)200〜220V:22、380〜440V:22、500〜550V:20(AC-3) 容量(VA)コイル:70(動作前)、9(動作後) 損失(W)コイル:2.3 開放電圧(V)345 動作時間(ms)動作時:10〜30、開放時:4〜19 開放熱電流(A)45 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):0.75 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)24〜550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする