※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 軽・中量棚
大阪製罐の 軽・中量棚本体(単体)
中量物品棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86384645
品番
S54334
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
中量物品棚(500kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。
耐荷重(kg/段)
500
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×600×1200(ベース(PP製)5mmを除く)
段数
4
色
グリーン
トラスコ品番
135-7832
質量(kg)
48.12
高さ(mm)
1200(ベース(PP製)5mmを除く)
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
棚段数
4
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700