※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 軽・中量棚
大阪製罐の 軽・中量棚本体(単体)
中量物品棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86384715
品番
S54424R
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
中量物品棚(500kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。
トラスコ品番
135-7853
質量(kg)
46.06
高さ(mm)
1200※ベース5mm除く
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
色
グリーン
材質(本体)
スチール
タイプ
連結
段数
4
耐荷重(kg/段)
500
棚段数
4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1200※ベース5mm除く
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
単体と連結を共有の説明書を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600