動作方式非可逆式
補助接点標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b
適合モータ容量(400〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
操作コイル定格電圧(V)AC100
サーマルリレー整定範囲(A)12〜18
機械的耐久性1200万回
電気的耐久性200万回(AC-3級)
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー標準装備
種別標準形(HCシリーズ)
コイル定格電圧(V)AC100
接点ツイン接点
フレーム概略の定格電流値:55A
装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構
定格使用電流(A)200〜220V:55、380〜440V:50、500〜550V:43(AC-3)
容量(VA)コイル:140(動作前)、13(動作後)
損失(W)コイル:2.8
開放電圧(V)345
動作時間(ms)動作時:10〜30、開放時:4〜19
開放熱電流(A)100
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7
動作電圧(V)462.3
コイル操作電圧(V)24〜550
接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)