標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コイル定格電圧(V)AC100 適合モータ容量(400〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11 補助接点標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b 注文コード86384753 品番HC55-T 11kW 200V AC100V
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はコイル定格電圧・適合モータ容量・補助接点など46種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式非可逆式 補助接点標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b 適合モータ容量(400〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 操作コイル定格電圧(V)AC100 サーマルリレー整定範囲(A)34〜50 機械的耐久性1200万回 電気的耐久性200万回(AC-3級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー標準装備 種別標準形(HCシリーズ) コイル定格電圧(V)AC100 接点ツイン接点 フレーム概略の定格電流値:55A 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 定格使用電流(A)200〜220V:55、380〜440V:50、500〜550V:43(AC-3) 容量(VA)コイル:140(動作前)、13(動作後) 損失(W)コイル:2.8 開放電圧(V)345 動作時間(ms)動作時:10〜30、開放時:4〜19 開放熱電流(A)100 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)24〜550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする