動作方式可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大4.5
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11
定格使用電流(A)AC-3級:(200〜220V)22・(380〜440V)22・(500〜550V)20
補助接点標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b
操作コイル定格電圧(V)AC200
機械的耐久性1500万回
電気的耐久性250万回
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバーFPC-22
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)
種別標準形(HCシリーズ)
質量(kg)0.7
種類電磁接触器
接点ツイン接点
接点構成標準:1a1b、最大:4a4b(補助接点ユニット取付時)
フレーム概略の定格電流値:20A
定格絶縁電圧(V)690
適合モータ容量(kW)単相モータ容量(AC-3):0.9[100〜110V]
装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構
動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)
容量(VA)コイル:70(動作前)、9(動作後)[50/60Hz]
損失(W)コイル:2.3
開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)
動作時間(ms)動作時:10〜30、開放時:4〜19
開放熱電流(A)45
動作電圧(V)462.3
コイル操作電圧(V)範囲:24〜550
抵抗負荷容量(AC-1)200〜220V/380〜440V:45(寿命50万回)(AC-1)
接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)