標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 操作コイル定格電圧(V)AC100 補助接点標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b 注文コード86384866 品番HC55-R AC100V
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は操作コイル定格電圧・補助接点など36種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大11 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22、インチング容量:15(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4) 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 定格使用電流(A)AC-3級:(200〜220V)55・(380〜440V)50・(500〜550V)43 補助接点標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b 操作コイル定格電圧(V)AC100 機械的耐久性1200万回 電気的耐久性200万回 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー標準装備 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4) 種別標準形(HCシリーズ) 質量(kg)1.8 種類電磁接触器 接点ツイン接点 接点構成標準:2a2b (可逆形は1a1b)、最大:4a4b(補助接点ユニット取付時) フレーム概略の定格電流値:55A 定格絶縁電圧(V)1000 適合モータ容量(kW)- 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧) 容量(VA)コイル:140(動作前)、13(動作後)[50/60Hz] 損失(W)コイル:2.8 開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧) 動作時間(ms)動作時:10〜30、開放時:4〜19 開放熱電流(A)100 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)範囲:24〜550 抵抗負荷容量(AC-1)200〜220V/380〜440V:100(寿命50万回)(AC-1) 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする