動作方式可逆式適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5定格使用電流(A)AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12補助接点標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b操作コイル定格電圧(V)AC100機械的耐久性1500万回電気的耐久性250万回取付け方法ねじ、DINレール端子カバーFPC-18適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)適合モータ容量(400~440V)(kW)-種別標準形(HCシリーズ)質量(kg)0.9種類電磁開閉器接点シングル接点接点構成標準:1aまたは1b、最大:4a3bまたは3a4b(補助接点ユニット取付時)フレーム概略の定格電流値:10A定格絶縁電圧(V)690適合モータ容量(kW)単相モータ容量(AC-3):0.5[100~110V]・1[200~220V]、2.2(200V AC100V)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)容量(VA)コイル:70(動作前)、9(動作後)[50/60Hz]損失(W)コイル:2.3開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19開放熱電流(A)25動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550抵抗負荷容量(AC-1)200~220V/380~440V:25(寿命50万回)(AC-1)接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)