※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 軽・中量棚
大阪製罐の 軽・中量棚本体(単体)
中量物品棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86385022
品番
S56425
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
中量物品棚(500kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。
耐荷重(kg/段)
500
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1800(ベース(PP製)5mmを除く)
段数
5
色
グリーン
トラスコ品番
136-7313
質量(kg)
65.1
高さ(mm)
1800(ベース(PP製)5mmを除く)
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
棚段数
5
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません