動作方式可逆式適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15定格使用電流(A)AC-3級:(200~220V)32・(380~440V)32・(500~550V)28補助接点標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b操作コイル定格電圧(V)AC100機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回取付け方法ねじ、DINレール端子カバーFPC-40適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)適合モータ容量(400~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15種別標準形(HCシリーズ)質量(kg)1.3種類電磁開閉器接点ツイン接点接点構成標準:2a2b (可逆形は1a1b)、最大:4a4b(補助接点ユニット取付時)フレーム概略の定格電流値:35A定格絶縁電圧(V)690適合モータ容量(kW)単相モータ容量(AC-3):1.7[100~110V]、7.5(200V AC100V)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)容量(VA)コイル:90(動作前)、9(動作後)[50/60Hz]損失(W)コイル:2.7開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19開放熱電流(A)55動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550抵抗負荷容量(AC-1)200~220V/380~440V:55(寿命50万回)(AC-1)接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)