動作方式可逆式
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15
定格使用電流(A)AC-3級:(200〜220V)32・(380〜440V)32・(500〜550V)28
補助接点標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b
操作コイル定格電圧(V)AC200
機械的耐久性1200万回
電気的耐久性200万回
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバーFPC-40
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)
適合モータ容量(400〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
種別標準形(HCシリーズ)
質量(kg)1.3
種類電磁開閉器
接点ツイン接点
接点構成標準:2a2b (可逆形は1a1b)、最大:4a4b(補助接点ユニット取付時)
フレーム概略の定格電流値:35A
定格絶縁電圧(V)690
適合モータ容量(kW)単相モータ容量(AC-3):1.7[100〜110V]、3.7(200V AC200V)
装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構
動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)
容量(VA)コイル:90(動作前)、9(動作後)[50/60Hz]
損失(W)コイル:2.7
開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)
動作時間(ms)動作時:10〜30、開放時:4〜19
開放熱電流(A)55
動作電圧(V)462.3
コイル操作電圧(V)範囲:24〜550
抵抗負荷容量(AC-1)200〜220V/380〜440V:55(寿命50万回)(AC-1)
接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)