日立産機システム
日立産機システムの 制御機器・PLC・リレー
日立産機システムの リレー
日立産機システムの 補助継電器
標準形補助継電器 HCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86385268
品番
XC4 4a AC200V
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)
コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55
最小適合負荷
DC5V 3mA
補助接点
4a
操作コイル定格電圧(V)
AC200
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
25万回(AC-15級、DC-13級)
取付け方法
ねじ、DINレール
端子カバー
別売(FPC-18)