HC10M-G DC200V 経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム 86385514

経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
操作コイル定格電圧(V)DC200
内容量1台注文コード86385514品番HC10M-G DC200V
参考基準価格(税別)¥7,730販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現

動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20補助接点1a操作コイル定格電圧(V)DC200機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする