動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.7
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大7.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)13/(380〜440V)12/(500〜550V)12、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)25/(380〜440V)25
補助接点1a
操作コイル定格電圧(V)DC12
機械的耐久性1500万回
電気的耐久性250万回(AC-3級)
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー別売(FPC-18)