※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
立作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86385643
品番
NBS156AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,400
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
950
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
仕様
組立式・【引出し組合せ(SDB2)】1個付
トラスコ品番
136-1000
板厚(mm)
【天板】1.6、【天板ガイド(補強)】2
天板厚さ(mm)
31
均等耐荷重(kg/台)
800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800