動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大4.5
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大10
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大11
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)22/(380〜440V)22/(500〜550V)20、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)45/(380〜440V)45
補助接点1a1b
操作コイル定格電圧(V)DC110
機械的耐久性1500万回
電気的耐久性250万回(AC-3級)
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー別売(FPC-22)