日立産機システム
標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
補助接点
1a1b
注文コード
86385654
品番
HC20-G DC200V
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
操作コイル定格電圧・補助接点・定格使用電流
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):最大4.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):最大10
適合モータ容量(500~550V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):最大11
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)22/(380~440V)22/(500~550V)20、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)45/(380~440V)45
補助接点
1a1b
操作コイル定格電圧(V)
DC200
機械的耐久性
1500万回
電気的耐久性
250万回(AC-3級)
取付け方法
ねじ、DINレール
端子カバー
別売(FPC-22)