動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大11
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大22
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大22
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)55/(380〜440V)50/(500〜550V)43、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)/(380〜440V)
補助接点2a2b
操作コイル定格電圧(V)DC24
機械的耐久性1200万回
電気的耐久性200万回(AC-3級)
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー付(フィンガープロテクト構造)