TRC12M-1E 0.21A 経済形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム 86386239

経済形サーマルリレー HCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合【電磁接触器】HC8M、HC10M
サーマルリレー整定範囲(A)0.16~0.25
内容量1台注文コード86386239品番TRC12M-1E 0.21A
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

適合モータ容量(200~220V)(kW)-適合モータ容量(400~440V)(kW)-サーマルリレー整定範囲(A)0.16~0.25補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ専用品適合【電磁接触器】HC8M、HC10M端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12M端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5ヒーター0.21A機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
注意
※サーマルリレー TRC12M-1E は電磁接触器との組み合わせ用のため、単体で盤面に取付けることができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする