標準形サーマルリレー HCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86386494 品番 TRC32-1E 0.52A
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

適合モータ容量(200〜220V)(kW)- 適合モータ容量(400〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):0.2 サーマルリレー整定範囲(A)0.4〜0.63 補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32) 適合【電磁接触器】HC20、HC35 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.18 外形寸法(mm)45×75×90 定格最小:DC24V 10mA フレーム32 端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5 ヒーター0.52A 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
注意
※サーマルリレー TRC32-1E は電磁接触器との組み合わせ用のため、単体で盤面に取付けることができません。サーマルリレーを単体で盤面に取り付ける場合は、別売りの単独設置ユニット(UZ-32)を組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする