適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):0.75
適合モータ容量(400〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):1.5
サーマルリレー整定範囲(A)2.5〜4
補助接点1a1b
定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3
取付け方法電磁接触器組合せ専用品
適合【電磁接触器】HC8M、HC10M
端子カバー付(フィンガープロテクト構造)