曜日別特売
TRC32-2E 0.33A 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム 86386923

標準形サーマルリレー HCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合【電磁接触器】HC20、HC35
サーマルリレー整定範囲(A)0.25~0.4
内容量1台注文コード86386923品番TRC32-2E 0.33A
参考基準価格(税別)¥8,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

適合モータ容量(200~220V)(kW)-適合モータ容量(400~440V)(kW)-サーマルリレー整定範囲(A)0.25~0.4補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)適合【電磁接触器】HC20、HC35端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5ヒーター0.33A機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5
注意
※サーマルリレー TRC32-2E は電磁接触器との組み合わせ用のため、単体で盤面に取付けることができません。サーマルリレーを単体で盤面に取り付ける場合は、別売りの単独設置ユニット(UZ-32)を組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする