日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
日立産機システムの 電磁開閉器その他関連用品
補助接点ユニット HCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
補助接点
1a1b
適合機種
HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
注文コード
86387115
品番
CXS-2 1a1b
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
補助接点・適合機種
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)
コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27
最小適合負荷
DC24V 10mA
補助接点
1a1b
取付け方法
サイドオン
適合機種
HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
端子カバー
付(フィンガープロテクト構造)