日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
日立産機システムの 電磁開閉器その他関連用品
コイルサージアブソーバ HCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86387237
品番
US-3 AC240V
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
適合
適用推奨コイル電圧(V):AC100〜240、適用可能コイル電圧(V):AC24〜240
適合機種
HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
用途
電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。
仕様
サージ吸収方法:バリスタ+CR