曜日別特売
4339-8942 油性マーカーツイン細字・極細 4339シリーズ カウネット 86387448

油性マーカーツイン細字・極細 4339シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード86387448品番4339-8942
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86

オープンボックスパッケージだから、箱のまま保管してもマーカーが取り出しやすい!、フタの開閉が無いから欲しいマーカーがすぐに取り出せる!、在庫本数の確認もラクラク!、共有で備品管理しているオフィスにオススメ!

仕様●インク色:黒●インク種類:油性染料インク●ペン先:細字・極細●線幅:細字1から1.2mm、極細0.5mm●タイプ:使いきりタイプ●※横置きに保管してください。アズワン品番67-4741-10
注意
●※横置きに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする