仕様●容量:10mL●チューブ全長:101.9mm●チューブ内径:14.3mm●チューブ外径:20.0mm●キャップ外径:21.6mm●キャップ高さ:16.0mm●キャップ時全長:103.3mm●材質:チューブ:ポリプロピレン/キャップ:ポリエチレン●フリーズ:-80℃●Nuclease Free●Endotocxin/Pyrogen Free●電子線滅菌済/ISO13485取得工場 クラス100,000(USA Fed.Std.209D)およびクラス6(VDI2083)クリーンルーム環境で製造
アズワン品番67-4743-47