1702-00 ストレージ8連キャップ 125個入 1702シリーズ BIO-BIK 86389137

ストレージ8連キャップ 125個入 1702シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-4743-79
内容量1袋(125個)注文コード86389137品番1702-00
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

凍結保存が可能です。

仕様●材質:ポリエチレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●-80℃ディープフリーズ可●適合ストレージチューブ:1710-00/1720-00/1730-00●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SOアズワン品番67-4743-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする