BIO-BIK
スクリューキャップチューブ 2.0mL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(500本)
1箱(10袋×50本)
アズワン品番
67-4744-27
67-4744-27
67-4744-24
67-4744-23
67-4744-26
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
86389435
品番
2220L
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
O-リング付き
ループキャップはチューブとつながっているので大変便利です。
仕様
●容量:2.0mL●材質:チューブ/キャップ:ポリプロピレン●使用温度:-196~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●最大遠心力:20,000RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
アズワン品番
67-4744-27