BIO-BIK
スクリューキャップチューブ 2.0mL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×50本)
1箱(500本)
1箱(10袋×50本)
アズワン品番
67-4744-26
67-4744-27
67-4744-24
67-4744-23
67-4744-26
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×50本)
注文コード
86389469
品番
2220S
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
O-リング付き
仕様
●容量:2.0mL●材質:チューブ/キャップ:ポリプロピレン●使用温度:-196~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●最大遠心力:20,000RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●電子線滅菌済
アズワン品番
67-4744-26