DW-20-SQ 96ディープウェルプレート DWシリーズ BIO-BIK 86389566

96ディープウェルプレート DWシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2箱×25個)
アズワン品番67-4744-43
内容量1箱(2箱×25個)注文コード86389566品番DW-20-SQ
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

サンプルの保存や培養に使用できます。

仕様●材質:ポリプロピレン●穴底形状:丸底(ピラミット型)●縦×横×高さ(mm):85.5×127.8×44.0●Max Volume/2.3mL●Working Volume/2.2mL●Volume with mat/1.9mL●HTS(High Throughput Screening)に使用できます。●サンプルの保存や培養に使用できます。●SBS規格に対応●許容遠心力:4,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート用マット:RD-2MLSQアズワン品番67-4744-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする