マスセット
マスセットの 危険物標識
マスセットの ガス標識
マスセットの 高圧ガス標識
フィンガーアラート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86389846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドア開閉時の指詰め防止ストッパー、10万回開閉検査合格(TUG/GS規格)、ドア開閉時、最大110°まで対応可能。
仕様
●材質:PVC●寸法:幅6.5(3.2)×高さ120cm、※()内は内側カバーの幅●質量:430g●セット内容:外側カバー、内側カバー 各1、両面テープ付
アズワン品番
67-4744-79