tantore
モリブデンメッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-4744-98
67-4744-99
67-4745-01
67-4745-04
67-4744-97
67-4744-91
67-4744-95
67-4745-02
67-4744-92
67-4745-03
67-4744-93
67-4744-94
67-4744-98
67-4744-96
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86389968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,180
販売価格(税込)
¥21,976
販売価格(税別)
¥
19,978
バスケットに入れる
液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
室内でほとんどの腐食化学物に対し十分安定であるため、合金として硬度、強度、耐蝕性に寄与しています。高融点、低蒸気圧で優れた成形性を有します。(融点2627℃)。
仕様
●目開き(mm):0.485●メッシュ:40●線径(mm):0.15●幅(mm):100●長さ(mm):100●開口率:58.3%●材質/仕上:モリブデン●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
アズワン品番
67-4744-98