投げ込み式水位センサ 30m HM-220シリーズ

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86390108 品番 HM-220-02-30
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

3〜5VDC 電源動作仕様、消費電流が少なく、電池駆動などに適しています、ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、2m〜50m計までラインアップ、アンプ回路内蔵の0.1〜1.1VDC 出力信号

仕様●定格圧力:2mH2O●過大圧力:定格圧力の200%●ケーブル長:30m●電源:3〜5VDC●出力:0.1〜1.1VDC●消費電流:2mA以下●負荷抵抗:1kΩ以上●精度:±0.3%F.S.以下●零点の温度特性:±0.01%F.S.以下(-2〜30℃)●補償温度範囲:-2〜30℃●使用温度範囲:-10〜50℃(氷結しない事)●材質●▼ダイアフラム:SUS316L●▼ 本体:SUS316●▼Oリング:フッ素ゴム●▼キャップ:樹脂●▼収縮チューブ:ポリオレフィン●封入液:シリコーンオイル●ケーブル:Φ8、ポリウレタン/30m(標準)シールド+大気開放パイプ●引張り強度:300N(本体-ケーブル間)●絶縁抵抗:100MΩ以上/500VDC●耐電圧:500VAC 1分●質量:本体部/約300g、ケーブル(m当たり)/約65g●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。●※ケーブル長を変更の場合は別途お問い合わせ下さい。 アズワン品番67-4745-17
注意
●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする