曜日別特売
HM-470-20-10 投げ込み式水位センサ 10m HM-470シリーズ センシズ 86390248

投げ込み式水位センサ 10m HM-470シリーズ

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可53日以内出荷とは
アズワン品番67-4745-30
内容量1個注文コード86390248品番HM-470-20-10
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

外径Φ20の細径タイプの投げ込み式水位センサ、小さいボーリング孔の地下水計測に適しています、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵

仕様●定格圧力:20mH2O●過大圧力:定格圧力の150%●ケーブル長:10m●電源:12~28VDC●出力:4~20mADC●負荷抵抗:600Ω以下(電源24VDC時)●精度:±0.3%F.S.以下●零点の温度特性:±0.015%F.S.以下(-2~30℃)●補償温度範囲:-2~30℃●使用温度範囲:-10~50℃(氷結しない事)●材質●▼ダイアフラム:SUS316L●▼ 本体:SUS316●▼Oリング:フッ素ゴム●▼キャップ:樹脂●▼収縮チューブ:ポリオレフィン●封入液:シリコーンオイル●ケーブル:Φ8ポリウレタン:10m(標準)シールド+大気開放パイプ●引張り強度:300N(本体-ケーブル間)●絶縁抵抗:100MΩ以上/500VDC●耐電圧:500VAC 1分●質量:本体部/約160g、ケーブル(m当たり)/約65g●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。●※ケーブル長を変更の場合は別途お問い合わせ下さい。アズワン品番67-4745-30
注意
●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする