AKM-1403 実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズ アドウィン 86391675

AKM-1403 実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズ アドウィン 86391675
AKM-1403 実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズ アドウィン 86391675
AKM-1403 実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズ アドウィン 86391675
AKM-1403 実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズ アドウィン 86391675
AKM-1403 実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズ アドウィン 86391675
AKM-1403 実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズ アドウィン 86391675

実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
アズワン品番67-4746-99
内容量1個注文コード86391675品番AKM-1403
参考基準価格(税別)¥854,000販売価格(税込)¥934,780
販売価格(税別)
849,800

振子を使ったファジィ制御の実習キット。倒立振子をテーマに、振れ止め・振り上げ・アームの追従などの動作調整から、最終的に振子を倒立状態で安定させる制御を実現します。実習ユニットとマイコンボードで構成されたキットに、解説テキストと専用ソフトウェアが付属。動作ごとに制御を学習するステップアップ方式のカリキュラム。専用ソフトでメンバーシップ関数を編集しファジィ制御を直感的に理解。ファジィルールの自作が可能。オリジナルソースの利用が可能。

仕様●【サイズ】●▼本体:260×270×180mm●▼アーム長:250 mm●▼振子長:400 mm●重量:6kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット:アーム回転角度 - 180度、振子回転角度 - 60度●▼電源アダプタ●▼USBケーブル●▼CD:ドライバ、ソフトウェア、サンプルソース等を収録●▼テキスト●【学習内容】●▼環境構築●▼ファジィ関連用語●▼実習装置のアーム原点●▼実習装置の振子原点●▼原点調整●▼振子の振れ止め制御●▼振子を振る制御●▼アームが振子を追いかける制御●▼アームが振子を追い越す制御●▼倒立状態を安定させる制御●▼振子を振り上げる制御●▼振り上げた振子を受け止める制御アズワン品番67-4746-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする