IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の ホワイトボード
IZUMI(イズミ)の ホワイトボード(脚付き)
マグネットスクリーン シャッターロール式 WOL-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
86391849
品番
WOL-M80V
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
黒板設置時に巻取り芯の部分が広がりフラットになり邪魔になりません。、黒板面等に固定・保管が可能なホルダーを標準装備。
仕様
●イメージ寸法:W1728×H1100mm、80インチワイド●重量:2.6kg●付属品:イレーザー、マーカー(黒・赤・青)、本体収納ケース、黒板ホルダー
アズワン品番
67-4747-82
繰り返し・詰め替え
対応