温度変換器 TH-31シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:温度/-20〜+80℃●精度●▼湿度:±3%RH●▼温度:±0.4℃●出力:4〜20mA●電源供給:12〜24VDC 150mA以下●プローブサイズ:Φ18m×190Lmm ケーブル長1m●プローブ種類:防塵フィルター付き高密度ナイロン●質量:約45gケーブルなし●ケーブル長:1m 注文コード86392156 品番TH-31DB-1
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

TH-31温度変換器

仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:温度/-20〜+80℃●精度●▼湿度:±3%RH●▼温度:±0.4℃●出力:4〜20mA●電源供給:12〜24VDC 150mA以下●プローブサイズ:Φ18m×190Lmm ケーブル長1m●プローブ種類:防塵フィルター付き高密度ナイロン●質量:約45gケーブルなし●ケーブル長:1m アズワン品番67-4751-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする