仕様●ピーク値ホールド機能●ローバッテリー表示機能●測定範囲●▼0〜196N●▼0〜20kg●表示分解能:0.05N(0.01kg)●本体精度:±(0.5%+2dgt.)●表示単位:N、kg、LB切替可●計測軸:オスネジM5●使用環境:0〜50℃、80%:RH以下●電源:単3電池×6本●サイズ/質量:227L×83W×39Dmm/約550g●標準付属品:単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書
アズワン品番67-4753-70