デジタルマルチメータ DMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86392488 品番 DM-9960
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

多機能でバーグラフ付のマルチメータ。

仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):400.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、4/40/400/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):400.0mV/1V(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mV/1V)●▼直流電流(A):400uA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1uA)、4000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、40mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、400mA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):400uA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1uA)、4000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、40mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、400mA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:40Hz〜1kHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.001KHz)●▼温度:-20℃〜+750℃精度:±1%rdg±2℃(-20℃〜+300℃)±3%rdg(左記以外)●▼抵抗(Ω):400Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、4K/40K/400K/4mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1/10/100/1KΩ)、40mΩ(精度:±3%+5dgt、分解能:0.01mΩ)●静電容量:4nF〜40mF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF〜10μF)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0〜50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、単4電池×2 アズワン品番67-4753-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする