仕様●測定範囲●▼交流電流(A):40A/400A(オートレンジ)精度±1.9%rdg±3dgt●▼交流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)精度±1.2%rdg±3dgt●▼直流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)精度±1%rdg±3dgt●▼抵抗(Ω):400Ω 精度:±1%+2dgt●導通テスト:ブザー音(<25Ω)●クランプ径:Φ25.4mm●サンプリング:2回/秒●使用環境:0〜40℃、80%RH以下(結露なきこと)●サイズ/質量:203L×75W×32mm/約262g●電源:単4電池×2●セット内容:本体×1、テストリード、単4電池×2 取扱説明書(保証書)
アズワン品番67-4753-75