クランプメータ CENTERシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86392515 品番 CENTER-250
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

実効値タイプのクランプメータ。バックライト付で暗所でも見やすい。オートパワーオフ機能。高速応答型。

仕様●測定範囲●▼交流電流(A):60A/600A 精度:±1.9%rdg±5dgt 分解能:0.01A/0.1A●▼交流電圧(V):600V 精度:±1.2%rdg±5dgt 分解能:0.1V●▼直流電圧(V):600V 精度:±1%rdg±2dgt 分解能:0.1V●▼抵抗(Ω):660Ω 精度:±1%rdg±2dgt 分解能:0.1Ω●▼周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz 精度:±0.2%rdg±1dgt●導通テスト:ブザー音(<40Ω)●サンプリング:3回/秒●クランプ径:Φ23mm●その他の機能:データホールド、Max/Min値表示、バックライト●使用環境:0〜50℃、80%RH以下●サイズ/質量:209L×74W×36Dmm/約255g●電源:単4電池×2●セット内容:本体×1、テストリード、単4電池×2 取扱説明書(保証書) アズワン品番67-4753-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする