A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 電気測定
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 絶縁抵抗計(メガー)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の アナログ絶縁抵抗計
フレキシブルクランプメータ CENTERシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86392549
品番
CENTER-24
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
測定しずらい場所でも測定可能、バックライト機能
実効値型のフレキシブルクランプメータ。
仕様
●測定範囲:4A/40A/400A 精度±3%rdg±5dgt●機能:データホールド、Max/Min値表示●クランプサイズ:Φ8mm×203mm●サンプリング:2回/秒●使用環境:0〜40℃、80%RH以下(結露なきこと)●サイズ/質量:本体120L×70W×26mm/約196g●電源:単4電池×2●セット内容:本体×1、単4電池×2 取扱説明書(保証書)
アズワン品番
67-4753-78