曜日別特売
GNDXLL2020K-332 SEC-溝入れバイト 住友電工ハードメタル 86392716

SEC-溝入れバイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●高さ(mm):20●幅(mm):20●全長(mm):125●刃先距離(mm):20●刃先高さ(mm):20●頭部(mm):48●刃幅(mm):3●最大溝深さ(mm):32●最大突切り径(mm):64●Fig:1●左勝手注文コード86392716品番GNDXLL2020K-332
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

外径深溝入れ・突切り用、抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現

仕様●高さ(mm):20●幅(mm):20●全長(mm):125●刃先距離(mm):20●刃先高さ(mm):20●頭部(mm):48●刃幅(mm):3●最大溝深さ(mm):32●最大突切り径(mm):64●Fig:1●左勝手アズワン品番67-4757-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする