曜日別特売
GNDXLR2525M-432 SEC-溝入れバイト 住友電工ハードメタル 86392734

SEC-溝入れバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●高さ(mm):25●幅(mm):25●全長(mm):150●刃先距離(mm):25●刃先高さ(mm):25●頭部(mm):48●刃幅(mm):4●最大溝深さ(mm):32●最大突切り径(mm):64●Fig:1●右勝手注文コード86392734品番GNDXLR2525M-432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,200

外径深溝入れ・突切り用、抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現

仕様●高さ(mm):25●幅(mm):25●全長(mm):150●刃先距離(mm):25●刃先高さ(mm):25●頭部(mm):48●刃幅(mm):4●最大溝深さ(mm):32●最大突切り径(mm):64●Fig:1●右勝手アズワン品番67-4757-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする