MDH0690S08H08 マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径6~6.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル 86394028

マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径6~6.9mm MDHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):6.9●全長(mm):131.3●溝長(mm):76.3●穴深さ(L/D):8●有効長(mm):66●先端(mm):1.3●シャンク径(mm):8●Fig:1●材質:ACH70●コーティング:HFコート注文コード86394028品番MDH0690S08H08
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。

仕様●刃径(mm):6.9●全長(mm):131.3●溝長(mm):76.3●穴深さ(L/D):8●有効長(mm):66●先端(mm):1.3●シャンク径(mm):8●Fig:1●材質:ACH70●コーティング:HFコートアズワン品番67-4758-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする