キンバリークラーク
キンバリークラークの クリーンルーム用手袋
キンバリークラークの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
キムテクピュア G3滅菌ラテックス 200双 KTPMLGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×20双)
注文コード
86396460
品番
KTPMLG370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クラス10対応の天然ゴム製(ラテックス)グローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸着線量です。、全長30cmのロングタイプです。
仕様
●サイズ:7.0●長さ:12インチ(左右兼用)●厚さ:0.22mm●カラー:黄白●パウダーフリー●シリコンフリー●入数:200双(1双/袋×20袋×10袋)
アズワン品番
67-4762-33