スマートカタログスタンド A4 61-810-82シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3台) アズワン品番67-4765-13 注文コード86396618 品番61-810-82-8
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,520
販売価格(税別)
23,200
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

上部パネル追加前垂れ防止設計で機能アップ!、折りたたみ式で設置が簡単。、1ポケットにコピー用紙150枚分入ります。、ポケットをアーチ状にしているため、パンフレットやチラシがまっすぐ立ちます。、薄手のパンフレットであれば最大26cmまで収納できます。、下部ネットにパンフレットのストックを置くことがきます。取り外しはできません。、生産時期によって、細部のデザインが変更になる場合がございます。

仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:W28×D42.5×H153cm、ポケット内寸/W24×D3cm●重量:3.1kg アズワン品番67-4765-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする