スマートカタログスタンド A4 61-810-82シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番67-4765-06 注文コード86396627 品番61-810-82-1
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

上部パネル追加前垂れ防止設計で機能アップ!、折りたたみ式で設置が簡単。、1ポケットにコピー用紙150枚分入ります。、ポケットをアーチ状にしているため、パンフレットやチラシがまっすぐ立ちます。、薄手のパンフレットであれば最大26cmまで収納できます。、下部ネットにパンフレットのストックを置くことがきます。取り外しはできません。、生産時期によって、細部のデザインが変更になる場合がございます。

仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:W28×D42.5×H153cm、ポケット内寸/W24×D3cm●重量:3.1kg アズワン品番67-4765-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする