HMアイシールド 10セット 1セット:フレーム1個+替シールド5枚

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10セット) 注文コード 86396688 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

わずか17グラムの超軽量アイシールドです。、フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。、フレームに強度があるので曲げてサイズを微調整できます。、長時間着用しても疲れにくい設計です。、メガネをかけた上から装着可能です。、くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。、フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。、HMフェイスシールドとフレームを共用できます。、日本製

仕様●カラー:ブラック●セット内容:フレーム1個+替シールド5枚●サイズ:フリー●シールドサイズ:W280×H90mm●材質:シールド/PET、フレーム/ポリカーボネート●重量:17g(フレームにシールド装着時) アズワン品番67-4765-21
関連資料:(1.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする